Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro H12SSL-i AMD SoC Socket SP3 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro H12SSL-i AMD SoC Socket SP3 ATX
Supermicro H12SSL-i AMD SoC Socket SP3 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85587480
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12SSL-I-B
EAN/GTIN:
     672042418084
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC
AMD Opteron-Serie
7000
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
5
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD SoC
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, LED, Temperatur, Ventilator
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.1
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1.1
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Broadcom 5720
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Server, supermicro mainboard, amd mainboard, sockel sp3 mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,72*
€ 575,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,01*
€ 567,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,48*
€ 536,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.