Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED 37 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED 37 W
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED 37 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85638434
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312221.003.76
EAN/GTIN:
     4051859274766
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
37 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2550 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
1012 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1310 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
150 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.