Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED 51 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Pendelleuchte Less 312210.002.1.76 is more 27 LED/33+12W-400
RZB Pendelleuchte Less 312210.002.1.76 is more 27 LED/33+12W-400
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85638471
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312210.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859232834
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
51 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
4000 lm
Strahlungswinkel
112 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
78 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
1512 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
2200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
24 A
Einschaltzeit
275 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,14*
€ 528,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,79*
€ 526,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,60*
€ 505,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,95*
€ 491,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.