Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 38112189 Elektroschalter Drehschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 38112189 Elektroschalter Drehschalter 1P Weiß
Berker 38112189 Elektroschalter Drehschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85648622
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     38112189
EAN/GTIN:
     4011334489337
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
71 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
1P
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.