Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 38122145 Elektroschalter Drehschalter 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 38122145 Elektroschalter Drehschalter 2P Schwarz
Berker 38122145 Elektroschalter Drehschalter 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85649365
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     38122145
EAN/GTIN:
     4011334489344
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousie-Drehschalter mit Zentralstück und Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
71 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächentyp
Glanz
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.