Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED 51 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED 51 W
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED 51 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85650220
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312361.002.2.76
EAN/GTIN:
     4051859441830
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
51 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
95 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52 mm
Gewicht
15900 g
Durchmesser
845 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
29 A
Einschaltzeit
180 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,38*
€ 1.264,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,25*
€ 1.253,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,67*
€ 1.206,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,70*
€ 1.170,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,93*
€ 1.116,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.