| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-85667137 Herst.-Nr.: BL484801G3M30-BL EAN/GTIN: 4063232133515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung BlueLAN© BL484801G3M30 3 Meter MiniSAS Kabel mit SFF-8088 auf SFF-8088 Verbindung (26-polig; externes Mini-SAS), 4-Lane, für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controller, Storage Area Netzwerk, etc.). BlueLAN BL484801G3M30 3 Meter MiniSAS Kabel sind geeignet für Übertragungen mit bis zu 6Gbit/s (unterstützt 3Gb/s SAS und 6Gb/s SAS Protokoll) und sind in verschiedenen Längen, mit verschiedenen Drahtdruchmessern (AWG 28 oder 30) erhältlich. Kostengünstige Lösung Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. MiniSAS Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate Passive BlueLAN BL484801G3M30 3 Meter SFF-8088 MiniSAS Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive SFF-8088 MiniSAS Twinaxial Kupfer Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive MiniSAS Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueLAN BL484801G3M30 3 Meter SFF-8088 MiniSAS Twinaxial Kabel nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueLAN BL484801G3M30 3 Meter SFF-8088 MiniSAS Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Volle MSA Konformität BlueLAN BL484801G3M30 3 Meter hochverfügbarkeits-SFF-8088 MiniSAS Kabel erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8088. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des DAC Kabel Connectors festgelegt um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Die SFF-8088 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert. Industrielle Normen BlueLAN BL484801G3M30 3 Meter hochverfügbarkeits-SFF-8088 MiniSAS Kabel erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes BlueLAN BL484801G3M30 3 Meter SFF-8088 MiniSAS Kabels. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueLAN BL484801G3M30 3 Meter SFF-8088 MiniSAS Kabeln können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueLAN MiniSAS Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für Kurzstrecken Übertragungslösungen um bis zu 90%. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | MiniSAS (SFF-8088) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | MiniSAS (SFF-8088) | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (max) | 6 Gbit/s | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 30 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 260 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |