Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40474-44 Plastiktüte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40474-44 Plastiktüte Blau
FolderSys 40474-44 Plastiktüte Blau
FolderSys 40474-44 Plastiktüte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85683478
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40474-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Kleinkram-Beutel A5 mit farbigem Textil-Reißverschluss, Reißverschluss-Farbe an Folienfarbe angepasst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
254 mm
Dicke
0.15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40474-54
ab € 1,04*
Ähnlich
FolderSys
40474-64
ab € 1,04*
Ähnlich
FolderSys
40474-84
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.