Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40454-30 Plastiktüte Schwarz, Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40454-30 Plastiktüte Schwarz, Transparent 1 Stück(e)
FolderSys 40454-30 Plastiktüte Schwarz, Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85683495
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40454-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Transparent-Portfolio A5, Folie matt, mit Textil-Reißverschluss, Saumband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Höhe
230 mm
Dicke
0.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40454-40
ab € 1,68*
Ähnlich
FolderSys
40454-80
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.