Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40495-27 Plastiktüte Braun, Transparent, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40495-27 Plastiktüte Braun, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
FolderSys 40495-27 Plastiktüte Braun, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85683507
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40495-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
PVC-freier Reißverschluss-Beutel "Phat-Bag" B6 mit weißem Textil-Reißverschluss mit Kordel, Bordierband in Beige oder Taupe und Halteschlaufe aus Nylon. Mit Aufkleber "PVC-frei", ablösbar. Aus widerstandsfähiger, geschmeidiger PVC-freier Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
183 mm
Dicke
0.2 mm
Technische Details
Produktfarbe
Braun, Transparent, Weiß
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40495-26
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.