| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-85683521 Herst.-Nr.: 40470-94 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Set aus 4 Mini-Reissverschluss Beuteln, Halteschlaufe, Textil-Reissverschluss mit Metallgleiter, bestehend aus: 40471-37 Mini-RV-Beutel PVC faserverstärkt 170 x 40 mm zipper grau 40473-30 Mini-RV-Beutel PVC faserverstärkt 80 x 55 mm zipper schwarz 40475-40 Mini-RV-Beutel PVC faserverstärkt 80 x 30 mm zipper blau 40479-80 Mini-RV-Beutel PVC faserverstärkt 55 x 35 mm zipper rot Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Mehrfarbig, Transparent, Weiß | ![](/p.gif) | Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |