Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40476-64 Plastiktüte Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40476-64 Plastiktüte Gelb
FolderSys 40476-64 Plastiktüte Gelb
FolderSys 40476-64 Plastiktüte Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85683581
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40476-64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Kleinkram-Beutel A6 mit farbigem Textil-Reißverschluss, Reißverschluss-Farbe an Folienfarbe angepasst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Höhe
128 mm
Dicke
0.15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40476-44
ab € 0,84*
Ähnlich
FolderSys
40476-54
ab € 0,647*
Ähnlich
FolderSys
40476-84
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.