Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E390A DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E390A DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Gigaset E390A DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Gigaset E390A DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Gigaset E390A DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Gigaset E390A DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Gigaset E390A DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Gigaset E390A DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85718618
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2928-C102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
RJ-11-Stecker
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Multi-Function Hörer
6
VIP Gruppenfunktion
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Anzeigegerät
44 x 35 mm
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Bernstein
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
126 x 102 x 44 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 22 x 168 mm
Mobilteilgewicht
118 g
Gewicht der Basis
152 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
30 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
18
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ-11)
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Große Knöpfe
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
8 h
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
320 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.