Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0138 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-N0138 Patch Panel 1U
Alcasa GC-N0138 Patch Panel 1U
Alcasa GC-N0138 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85722965
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0138
EAN/GTIN:
     4014619459827
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Das vollgeschirmte Cat. 6 Patchpanel von Good Connections® ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und für Ethernet-Netzwerke bis 1 Gigabit/s geeignet. Vorderseitig können unterschiedliche Netzwerkgeräte mittels RJ45 Patchkabeln angeschlossen werden. Rückseitig erfolgt der Anschluss der Massiv- oder Litzenkabel über LSA Leisten.

Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Die Gehäuseabdeckung ist mit zwei Schrauben befestigt. Diese können wahlweise mit einem Schraubendreher oder per Hand gelöst bzw. festgezogen werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Anzahl der Kabelbinder
16
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
AWG Kabelgröße
22/26
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.