Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint SSD7184 RAID-Controller PCI Express x8 8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint SSD7184 RAID-Controller PCI Express x8 8 Gbit/s
Highpoint SSD7184 RAID-Controller PCI Express x8 8 Gbit/s
Highpoint SSD7184 RAID-Controller PCI Express x8 8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85750742
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     SSD7184
EAN/GTIN:
     643653718412
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1+0
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Formfaktor
Low Profile MD2 Card
SSD-Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Management-Protokolle
CLI, API package
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
14000 MB/s
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
920
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.12
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows Server 2016 or later, Linux Kernel 3.10 or later, macOS 10.13 or later
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
430 g
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
585 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,75*
€ 774,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,46*
€ 769,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,30*
€ 759,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,03*
€ 744,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,74*
€ 731,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.