Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet . IN Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trendnet . IN Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
Trendnet . IN Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     128-Z010942
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBSX/4
EAN/GTIN:
     710931140637
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.8 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
ANSI, CE, FCC
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 67,97*
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 92,48*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.