Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba X300 Interne Festplatte 16 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba X300 Interne Festplatte 16 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Toshiba X300 Interne Festplatte 16 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Toshiba X300 Interne Festplatte 16 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Toshiba X300 Interne Festplatte 16 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-4041Z63
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWR31GUZSVA
EAN/GTIN:
     8592978308643
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
600000 h
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Toshiba Dynamic-Cache-Technologie
Ja
Toshiba Stable-Platter-Technologie
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.91 W
Energieverbrauch (idle)
4.03 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,63*
€ 285,66*
1 Tag
63
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,97*
€ 285,86*
2 Tage
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 265,43*
€ 295,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 264,90*
€ 295,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 271,57*
€ 302,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.