Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 1 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 1 TB Silber
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 1 TB Silber
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 1 TB Silber
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 1 TB Silber
Toshiba Canvio Flex Externe Festplatte 1 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85989433
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTX110ESCAA
EAN/GTIN:
     4260557511329
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Dateiformat System
exFAT
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Breite
80 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
13.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C an Mikro-USB Typ-B
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,38*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,32*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 221,43*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,76*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,60*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,47*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 59,11*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.