Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Violett
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Violett
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Violett
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Violett
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85998881
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000936
EAN/GTIN:
     5099206092747
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
G333
Gaming-Ohrhörer


LEG LOS BEIM SPIEL
Tauche völlig ein ins Spiel – jedes Mal. G333 sorgt für Audio in hoher Klangtreue und klare Kommunikation auf vielen Geräten – PC, Mobilgeräte, Xbox™, PlayStation®, Nintendo® und mehr – über den 3,5-mm-Anschluss und mitgelieferten USB-C-Adapter.

ZWEI FÜR SPIELE ENTWICKELTE, DYNAMISCHE ANTRIEBSSPULEN
G333 ist speziell optimiert für perfektes Gaming. Zwei Speziallautsprecher, je einer für Höhen/Mitten und für Tiefen, liefern detailreiches Audio zur präzisen Reproduktion der VR-Umgebung.

MIKROFON UND INTEGRIERTE BEDIENELEMENTE AM KABEL
Das hochwertige Mikrofon am Kabel garantiert klar verständliche Kommunikation und Chats, mit den integrierten Bedienelementen regelst du problemlos Play, Pause und Lautstärke. Über das Mikrofon kannst du darüber hinaus sowohl im Spiel kommunizieren als auch Anrufe entgegennehmen, wenn du am Smartphone spielst.

INDIVIDUELLER KOMFORT, EXTREME STRAPAZIERFÄHIGKEIT
Du hast die Wahl unter verschiedenen Farben und drei weichen Silikon-Ohrpassstücken, die angenehm im Ohr sitzen. Das robuste Aluminiumgehäuse ist zuverlässig und strapazierfähig mit attraktivem Äußeren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
205 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Sonstige Funktionen
Kapseldurchmesser
4 mm
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
144.9 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Beutel
Ja
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
101.6 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Violett
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Gerätekompatibilität
PC, mobile, Xbox, PlayStation, Nintendo
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.