Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender S700 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender S700 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Defender S700 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Defender S700 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Defender S700 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Defender S700 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Defender S700 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86001263
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     65701
EAN/GTIN:
     4714033657013
Tragbares Bluetooth-Lautsprechersystem mit integriertem MP3-Player und UKW-Tuner. Unterstützt USB-Sticks und microSD-Speicherkarten.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Röhre
Gehäusematerial
Kanvas, Kunststoff, Gummi
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
46 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
65 GB
Freisprechmodus
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.