Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer M90UHD Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer M90UHD Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer M90UHD Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer M90UHD Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer M90UHD Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer M90UHD Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer M90UHD Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer M90UHD Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86001478
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61PM500000AB
EAN/GTIN:
     4719552126309
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Cable Arm
Cable Mangment Arm
Interaktiver Visualizer mit mechanischem Arm (Dokumentkamera)
Die M90UHD ist ein Visualizer mit einem beeindruckenden Feature-Paket, mit 13-MP-Kamera, 4K-Imaging und transzendentem 322-fachem Gesamt-Zoom. Dank dieser Merkmale präsentieren Lehrkräfte alle Arten von Unterrichtsmaterial in einer außergewöhnlich lebhaften Form. Und einzigartige Funktionstasten, ein verlängerbarer Arm und die AVer Touch-Software erlauben Lehrkräften im Handumdrehen jedes Unterrichtsfach so zu gestalten, dass einzigartige Zusammenarbeit garantiert ist.

Das einzige 322-fach Gesamtzoom.
Ausgestattet mit 14-fach optischem und 23-fach digitalem Zoom lässt das fantastische 322-fache Zoomobjektiv der M90UHD die Konkurrenz weit hinter sich. Alle SchülerInnen—selbst die in der letzten Reihe—haben Teil an einem grandiosen Lernerlebnis, ohne auch nur das kleinste Detail zu verpassen.

Herausragende 4K-Bildqualität
Die Ultra HD-Ausgabeauflösung und eine 13-Mexapixel-Anzeige stellen selbst die kleinsten Details von topografischen Karten, chemischen Experimenten, Stereomodellen u.v.m. präzise dar. Diese Klarheit verbessert die Qualität des Unterrichts ebenso wie das Verständnis bei den SchülerInnen.

Aufzeichnen, Erfassen und Wiedergabe auf Tastendruck
Die intuitive Aufzeichnung und Erfassung garantiert den Anwendern die Aufzeichnung des gesamten Unterrichtsprozesses mit nur einer Taste. Die Wiedergabefunktion ermöglicht Lehrkräften die Überprüfung ihres Unterrichts, und das Verhalten der SchülerInnen lässt sich beobachten, damit sich jegliche Unfälle vermeiden lassen.

Riesiger A3-Aufnahmebereich
Ein größerer A3-Aufnahmebereich erfasst Objekte in der Größe der Modelle. Mit dem Positionsanzeiger der Kamera lassen sich alle Unterrichtsmaterialien stets akkurat darstellen.

Mehrere Anschlüsse für jedes Gerät
Dank der HMI-, VGA- und USB-Buchsen lässt sich die M90UHD mit jedem Monitor oder Computer verbinden, damit alle die vertrauten Geräte nutzen können.

Äußerst effizienter mechanischer Arm
Der einfach faltbare mechanische Arm mit dem niedrigen Schwerpunkt ist vollständig anpassbar und somit lässt sich der Visualizer ganz einfach mit nur einer Hand bedienen, außerdem belegt er nur minimalen Stauraum.

Schnelles Autofokus, keine verschwommenen Bilder
Einige Visualizer haben Probleme mit der Fokussierung von bewegten Objekten - dieser nicht! Auf Tastendruck lässt sich Premium-Qualität über die Autofokusfunktion aktivieren, die das Bild sofort scharf stellt, so dass die Aufmerksamkeit der SchülerInnen erhalten bleibt.

Eingebettete Beleuchtung
Die eingebettete Beleuchtung der M90UHD ermöglicht die Einstellung der Leuchtdichte. Selbst in dunklen Präsentationumgebungen können Lehrkräfte nun ein angenehmes Seherlebnis gewährleisten

AVerTouch Software Nehmen Sie Ihre Ideen mit
AVerTouch ist eine äußerst leistungsstarke Software, die ausschließlich für Dokumentkameras von AVer entwickelt wurde One-Touch verbindet die Dokumentkamera mit Mobilgeräten, für den Austausch von Inhalten und die Synchronisierung mit der Cloud, für die automatische Speicherung von kommentierten, erfassten und aufgezeichneten Dateien. Lehren macht immens viel Spaß, wenn Sie Ihre SchülerInnen mit AVerTouch motivieren!
Weitere Informationen:
Kamera
Größe des Bildsensors
1/3.06 "
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Effektive Sensor Auflösung
13 MP
Maximale Framerate
60 fps
Weißabgleich
Auto, Manuell
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Lichtquelle
LED
Objektiv
Autofokus
Ja
Optischer Zoom
14 x
Digitaler Zoom
23 x
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
319 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
2200 g
Gefaltet
176 x 319 x 112 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
377 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A
Audioausgang
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Dokumentengröße (max.)
A3
Schwenkreflektor horizontal in °
0 - 180 °
Eingebautes Mikrofon
Ja
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Negativ Film
Zoom-Fähigkeit
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB, VGA
Weitere Suchbegriffe: Kabelverwaltungsarm, dokumentenkamera aver, cable arm, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,11*
€ 933,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,16*
€ 927,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,52*
€ 922,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,58*
€ 899,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,03*
€ 849,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.