Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch FLEXIDOME starlight 5000i IR Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch FLEXIDOME starlight 5000i IR Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Bosch FLEXIDOME starlight 5000i IR Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86067290
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NDE-5502-AL
EAN/GTIN:
     4060039108456
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Sprachcodec
G.711
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
10.8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9.2 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Brennweitenbereich
3 - 10 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
131 mm
Durchmesser
145 mm
Gewicht
1102 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
350 °
Neigungswinkelbereich
0 - 130 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Weißabgleich
Auto, Manuell, Sodium lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/25[30] - 1/15000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schlagfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,77*
€ 882,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,39*
€ 869,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,54*
€ 838,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,32*
€ 810,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,32*
€ 763,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.