Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux MCFE39 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux MCFE39 Filter für Dunstabzugshaube
Electrolux MCFE39 Filter für Dunstabzugshaube
Electrolux MCFE39 Filter für Dunstabzugshaube
Electrolux MCFE39 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86074413
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     9029801421
EAN/GTIN:
     7332543705634
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt. Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Electrolux
Kompatibilität
Type 29
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
30 mm
Durchmesser
190 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.