Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtel Voice 28 duo QD Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axtel Voice 28 duo QD Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 duo QD Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 duo QD Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 duo QD Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 duo QD Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 duo QD Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Axtel Voice 28 duo QD Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86093055
Hersteller:
     Axtel
Herst.-Nr.:
     AXH-V28D
EAN/GTIN:
     5901986761167
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
205 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
120 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Black
Kabellänge
0.86 m
Kabelfarbe
Schwarz
HD-Stimme
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Ursprungsland
Polen
Gerätekompatibilität
desk phone / softphone /smartphone
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon-Eingang
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
0 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-47 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2.2 Ohm
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.