Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock J4125B-ITX mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock J4125B-ITX mini ITX
Asrock J4125B-ITX mini ITX
Asrock J4125B-ITX mini ITX
Asrock J4125B-ITX mini ITX
Asrock J4125B-ITX mini ITX
Asrock J4125B-ITX mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86095365
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBCH0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483930461
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessor
J4125
Anzahl Prozessorkerne
4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
OpenGL-Version
4.4
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
2
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
8 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: asrock mitx mainboard, mainboard, asrock mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.