Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Weiß
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Weiß
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Weiß
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Weiß
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Weiß
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Weiß
Braun BC09-DCF Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86186265
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BC09W-DCF
EAN/GTIN:
     4007218670199
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.5 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
75.5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Zeitformat
12/24 h
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, braun tischuhr, tischuhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.