Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-PF8AEU laptop-zubehör Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-PF8AEU laptop-zubehör Netzstecker
Vision TC-PF8AEU laptop-zubehör Netzstecker
Vision TC-PF8AEU laptop-zubehör Netzstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86187771
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-PF8AEU
EAN/GTIN:
     6180798000001
TC-PF8AEU

Winkel-Eurostecker für Apple-Laptopnetzteil
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Produkttyp
Netzstecker
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Zertifizierung
WEEE, CE/EMC, CE/LVD
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.