Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech M-230 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech M-230 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-230 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-230 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-230 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-230 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86210001
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884109
EAN/GTIN:
     4260455645645
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Eterno M-230 – Robuste Standardmaus mit angenehmen Tastendruck und leichtgängigem Scrollrad.

Eine Auflösung von bis zu 1600dpi ermög-licht präzises Arbeiten, welches Dank des mitgelieferten USB-Funk-empfängers unabhängig von Kabeln ist.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
105 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
65 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.