Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86210011
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2492HSN-B1
EAN/GTIN:
     4948570117871
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Kopfhörer
Bildschirm
Computer Monitore
Der mit einem USB-C-Anschluss ausgestattete ProLite XUB2492HSN ermöglicht Ihnen einen geordneten Arbeitsbereich, indem er die gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen in höchster Qualität ermöglicht, alles nur mit einem einzigen Kabel.Wenn Sie den Monitor über ein LAN-Kabel mit Internet verbinden, wird automatisch auch Ihr Notebook durch das Netzwerk verbunden. Dank eines DisplayPort-Ausgangs können Sie Ihren Desktop auch schnell und einfach erweitern, indem Sie ein Doppelmonitor-Setup erstellen.

USB-C DOCK
Der USB-C Anschluss ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop mit einem einzigen Kabel an den Monitor anzuschließen, um sicherzustellen, dass er aufgeladen und an ein kabelgebundenes Netzwerk angeschlossen ist und das Signal vom Laptop an den Monitor gesendet wird. Ein zweiter Monitor kann an den DisplayPort (MST)-Ausgang angeschlossen werden, um eine Multi-Monitor-Konfiguration zu erstellen. Über zusätzliche USB-Ports können auch Ihre Maus, Tastatur oder eine Webcam an den Monitor angeschlossen werden. Alles dank eines einzigen Kabels, das Ihren Laptop* mit dem USB C-Dock im Monitor verbindet.
*Die Funktionen variieren je nach USB-C-Unterstützung Ihres Laptops.

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

HAS + PIVOT (ROTATION AUF BEIDEN SEITEN)
Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

FLICKER-FREE + BLUE LIGHT TECHNOLOGIE
Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER
Willst Du mit Freunden spielen? Verwende einfach die integrierten, hochwertigen Stereo-Lautsprecher. Du möchtest niemanden stören? Dann schließe Deinen Kopfhörer an und drehe die Lautstärke hoch.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
61 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
688 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
401 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
210 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
496.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Megapixel (ca.)
2 MP
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
349877
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, ErP, WEEE, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,39*
€ 371,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.