Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS952T2 M.2 1 TB Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS952T2 M.2 1 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Transcend MTS952T2 M.2 1 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86216812
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTS952T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
2.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.3 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
560 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
520 MB/s
M.2-Schlüssel-ID
B+M
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
3520
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.