Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86217255
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6023512
EAN/GTIN:
     4034303028863
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Leistungspaket im edlen Design

Die Festplatte Memory Drive bietet enorm viel Speicherplatz im kleinen Format. Sie überzeugt mit einer eleganten Optik, schnellen Übertragungsraten und viel Speicherplatz. Über die Super Speed USB 3.0-Verbindung sichern Sie in kürzester Zeit Fotos, Videos, Musik sowie private und geschäftliche Daten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Dateiformat System
FAT32
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
85 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
126 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6023513
ab € 119,27*
Zubehör
Intenso
6023580
ab € 52,84*
Zubehör
Intenso
6023560
ab € 54,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.