| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-86245870 Herst.-Nr.: TPC-1582H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15 " | | Display-Auflösung | 1024 x 768 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Helligkeit | 400 cd/m² | | Touchscreen Technologie | Widerständig | | Kontrastverhältnis | 700:1 | | Bildwinkel, horizontal | 160 ° | | Bildwinkel, vertikal | 140 ° | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Leistungen | WLAN | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Befestigungstyp | Wand/Tischplatte | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat (PC) | | VESA-Halterung | Ja | Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | CE | | Zertifizierung | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W | | Eingangsspannung | 24 V | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % | | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 383 mm | | Tiefe | 78.5 mm | | Höhe | 307 mm | | Gewicht | 5500 g |
|
| | |
| | | |
| |