Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M900 DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M900 DECT-Basisstation Weiß
Snom M900 DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86251244
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004478
EAN/GTIN:
     4260059583060
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 35 x 144 mm
Gewicht
306 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
16000
Frequenzbereich
1.88 - 1.9 GHz
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Maximale Reichweite
300 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,51*
€ 503,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,28*
€ 497,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,84*
€ 469,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,05*
€ 465,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,86*
€ 453,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.