Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XNV-8082R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XNV-8082R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNV-8082R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNV-8082R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
Hanwha XNV-8082R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3328 x 1872 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86328567
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XNV-8082R
EAN/GTIN:
     8801089189691
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.711 μ-law, G.726
Samplerate
16 kHz
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren, Gesichtserkennung, Personenzählung
Bewegungssensor
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Stromverbrauch (max.)
13.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
10.7 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3 x
Fokus
Motorisiert
Brennweitenbereich
2.8 - 8.4 mm
Abstandsfeststellung (wide)
49.9 m
Abstandsfeststellung (tele)
209.9 m
Abstandsbeobachtung (wide)
19.9 m
Abstandsbeobachtung (tele)
83.9 m
Abstandserkennung (wide)
10 m
Abstandserkennung (tele)
42 m
Abstandsermittlung (wide)
5 m
Abstandsermittlung (tele)
21 m
Naheinstellgrenze
0.7 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
1900 g
Video
Maximale Auflösung
3328 x 1872 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1920, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Drehungswinkel
355 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
114 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
62 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
133 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Auto-Flip
Ja
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69K
IK-Kodex
IK10+
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Personenzählfunktion
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Anzahl der Sprachen
17
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.253,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,38*
€ 1.681,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,05*
€ 1.670,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,50*
€ 1.603,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,70*
€ 1.556,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,80*
€ 1.492,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.