Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTS HX3-LI Barcodeleser-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTS HX3-LI Barcodeleser-Zubehör Akku
GTS HX3-LI Barcodeleser-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86330233
Hersteller:
     GTS
Herst.-Nr.:
     HX3-LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
handheld zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Sanyo
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
25.3 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
117.3 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.