Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86447121
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
23.6 mm
Kupferindex
768 kg/km
Kabelgewicht
1133 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,68*
€ 55,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,86*
€ 54,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,42*
€ 51,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,75*
€ 46,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,53*
€ 44,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 33,95*
€ 40,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 30,21*
€ 35,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 26,80*
€ 31,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,25*
€ 27,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.