Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VarioStand Stativ Laserebene 3 Bein(e) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner VarioStand Stativ Laserebene 3 Bein(e) Aluminium
Laserliner VarioStand Stativ Laserebene 3 Bein(e) Aluminium
Laserliner VarioStand Stativ Laserebene 3 Bein(e) Aluminium
Laserliner VarioStand Stativ Laserebene 3 Bein(e) Aluminium
Laserliner VarioStand Stativ Laserebene 3 Bein(e) Aluminium
Laserliner VarioStand Stativ Laserebene 3 Bein(e) Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86453128
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.29A
EAN/GTIN:
     4021563705207
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Nivellierstativ
Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1220 mm
Höhe (min)
570 mm
Merkmale
Zweck
Laserebene
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Aluminium
Montage
5/8''
Stativgewinde
1/4,5/8 "
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.