Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 19009000 Elektrische Abdeckung Aluminium, Messing, Stahl IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86462773
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19009000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
59.99 mm
Höhe
72.99 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Messing, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA, VDE
Zertifizierung
CE,UKCA,VDE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.