Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K2413SW.0,15 Telefonkabel 0,15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K2413SW.0,15 Telefonkabel 0,15 m Schwarz
EFB Elektronik K2413SW.0,15 Telefonkabel 0,15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86472557
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2413SW.0,15
EAN/GTIN:
     4049759120597
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
RJ-11 (6/4)
Anschluss 2
RJ-11 (6/4)
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: höreranschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.