Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
Dresselhaus 1137/021/74 6X140 Schraube/Bolzen 140 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-86477659
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
1137/021/74 6X140
EAN/GTIN:
4026303928892
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 6x140
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfhöhe
3.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben senkkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen