Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/71 5X45 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/71 5X45 Schraube/Bolzen 45 mm
Dresselhaus 1137/021/71 5X45 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86477903
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/71 5X45
EAN/GTIN:
     4026303928380
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5 x 45
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Kopfhöhe
2.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,152*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,03384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,151*
€ 16,83969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,281*
€ 15,80439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,831*
€ 15,26889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,402*
€ 14,75838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,152*
€ 12,08088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.