Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/73 4,5X80 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/73 4,5X80 Schraube/Bolzen 80 mm
Dresselhaus 1137/021/73 4,5X80 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86479655
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/73 4,5X80
EAN/GTIN:
     4026303928243
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5x80
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
9 mm
Kopfhöhe
2.7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.