Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/52 6X60 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/52 6X60 Schraube/Bolzen 60 mm
Dresselhaus 1137/021/52 6X60 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86479814
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/52 6X60
EAN/GTIN:
     4026303928649
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfhöhe
3.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.