Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino AltonaMNHF3 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino AltonaMNHF3 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Ledino AltonaMNHF3 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Ledino AltonaMNHF3 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86491652
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11200184002320
EAN/GTIN:
     4038104151461
Altona MNHF3

Der in diesem Gerät verbaute Hochfrequenz (HF)-Sensor wird auch Mikrowellen-Sensor genannt. Im Gegensatz zum Infrarot-Sensor, welcher auf Wärmedifferenz reagiert, arbeitet der HF-Sensor wie ein Radar. Der HF-Sensor durchdringt auch Glas, Holz, Leichtbauwände.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1450 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
120 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1020 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
328 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
550 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.