Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups KA51K1 Küchenmaschine 1100 W 4,6 l Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups KA51K1 Küchenmaschine 1100 W 4,6 l Braun, Weiß
Krups KA51K1 Küchenmaschine 1100 W 4,6 l Braun, Weiß
Krups KA51K1 Küchenmaschine 1100 W 4,6 l Braun, Weiß
Krups KA51K1 Küchenmaschine 1100 W 4,6 l Braun, Weiß
Krups KA51K1 Küchenmaschine 1100 W 4,6 l Braun, Weiß
Krups KA51K1 Küchenmaschine 1100 W 4,6 l Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86491810
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KA51K1
EAN/GTIN:
     3016662817617
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Master Perfect Duo Küchenmaschine & Kinder-Backset Schöne gemeinsame Momente mit köstlichem Ergebnis! Das Master Perfect Duo Backen mit Kindern-Set bietet Familien die Möglichkeit, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen und umfasst ein komplettes Kinder-Backset und eine Küchenmaschine, mit denen sich endlose Kreationen und einfache, perfekt gebackene Desserts realisieren lassen. Der 1100 W Küchenmaschine überzeugt durch kompromisslose Leistung und erweiterte Funktionen: patentiertes Flex-Whisk-System zum perfekten Aufschlagen auch einzelner Eier, planetarisches Rührsystem für eine homogene Mischung, intuitive Bedienelemente, optimales Fassungsvermögen von 4,6 l und mehr. Mit dem Kinder-Backset, das eine gemeinsame Gebäckdekoration, Mini-Tierförmchen, verspielte Keksstempel, kinderfreundliche Rezepte und ein farblich gekennzeichnetes Messbecher-Set umfasst, verbringen Sie viele schöne Stunden mit Ihrer Familie. Das kinderfreundliche Kit muntert Kinder auf, in der Küche mitzuhelfen, während die gemeinsam realisierten Backprojekte das Selbstbewusstsein stärken und bleibende Erinnerungen schaffen - zur großen Freude Aller, die die Kreationen am Ende probieren dürfen! Komplettes Kinder-Backset Der leistungsstarke Standmischer und das komplette Kinder-Backset garantieren stundenlangen gemeinsamen Küchenspaß im Kreis der Familie und ein kinderfreundliches Backerlebnis wie kein anderes. Grenzenlose Kreativität Die perfekte Möglichkeit, wertvolle kreative Momente mit Ihren Kindern zu verbringen: gemeinsame Gebäckdekoration, Mini-Tierförmchen, verspielte Keksstempel, kinderfreundliche Rezepte und ein Messbecher-Set für Kinder. Aufbewahrungsbeutel (Sonderausführung): Der dekorative Beutel zur mühelosen Aufbewahrung rundet das gemeinsame Backerlebnis mit einer persönlichen Note ab. Außergewöhnlicher Standmischer Der Standmischer mit leistungsstarkem 1100-W-Motor liefert großartige Ergebnisse im Handumdrehen und überzeugt mit unserer exklusiven Flex-Whisk-Technologie, mit der Sie (sogar einzelne) Eier perfekt aufschlagen. Perfektes Mischen leicht gemacht Das planetarische Rührsystem sorgt für homogene Ergebnisse und Texturen in professioneller Qualität und wartet mit 5 Geschwindigkeiten und einer Pulse-Einstellung auf, mit denen Sie all Ihre Backwünsche mühelos erfüllen. 8 leicht verständliche Rezepte Leicht verständliche Rezepte und ein kinderfreundliches farbcodiertes Messbecher-Set sorgen für ein Backvergnügen, das sich positiv auf das Selbstbewusstsein auswirkt und endlose kreative Möglichkeiten bietet. Außergewöhnliches Gebäck-Kit Das hochwertige Master Perfect Duo Gebäck-Kit aus Metall eignet sich für mühelose Gebäck-Zubereitungen und umfasst einen Druckguss-Rührbesen für Gebäckteig und einen Druckguss-Knethaken für schwerere Teige. Perfektes 4,6 l-Fassungsvermögen Das perfekte Fassungsvermögen für jede Gelegenheit: eine 4,6-Liter-Edelstahlschüssel für bis zu 40 Cupcakes und genug Pizzateig für bis zu 3 leckere Pizzen in einem Arbeitsgang. Optionales Zubehör Mit den vielseitigen Zubehörteilen (separat erhältlich), wie etwa dem Kunststoffmixer, dem Mini-Zerkleinerer, dem Fleischwolf, dem Allesschneider/Hobel und dem Entsafter verwandeln Sie Ihren Standmischer in ein multifunktionales Kochgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
4.6 l
Produktfarbe
Braun, Weiß
Pulsfunktion
Ja
Planetenrotation
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewichtskapazität für Kuchenteig
1.8 kg
Gewichtskapazität für Brotteig
0.8 kg
Kabelaufwicklung
Ja
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Schneebesen
Ja
Knethaken
Ja
Energie
Leistung
1100 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.