Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena TCS 20 / 18V P4A 5 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena TCS 20 / 18V P4A 5 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau, Orange
Gardena TCS 20 / 18V P4A 5 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau, Orange
Gardena TCS 20 / 18V P4A 5 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau, Orange
Gardena TCS 20 / 18V P4A 5 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau, Orange
Gardena TCS 20 / 18V P4A 5 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86492143
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14770-20
EAN/GTIN:
     4078500054300
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Hochentaster
Ladegerät LI-Ion
Ohne Leiter in die Wipfel, ohne Bücken ans Schnittgut

Selbst mit einer Leiter kommt man oft kaum oder gar nicht an Äste hoch oben in den Wipfeln. Doch auch in luftigen Höhen muss geschnitten werden. Dabei muss Klettern gar nicht sein: Mit dem GARDENA Akku-Teleskop-Hochentaster TCS 20/18V P4A kannst Du mit festem Stand vom Boden aus agieren. Weil die Teleskop-Säge nur 3,5 Kilogramm auf die Waage bringt, lässt sich mit ihr leicht arbeiten. Sie ist handlich, kompakt und schneidet akkurat. Mit ihrer Schwertlänge von 20 Zentimetern und dem ausziehbaren Teleskopstiel erreichst Du Äste in bis zu vier Metern Höhe – ohne klettern zu müssen oder Dich auf einer schwankenden Leiter in Gefahr zu bringen. Dank einer LED-Anzeige direkt am Griff bist Du immer über den aktuellen Ladezustand informiert. Mit dem mitgelieferten 2,5Ah-18V-Akku beträgt die Laufzeit bis zu 50 Minuten oder bis zu 200 Schnitte von Ästen mit 50 Millimeter Durchmesser. Der schmale Schneidkopf ist doppelt praktisch: Wenn Du ihn abwinkelst, erreichst Du in Baumwipfeln enge Stellen. Und Du kannst am Boden liegende Äste zerkleinern, ohne Dich hinknien oder bücken zu müssen. So bringst Du den Baumschnitt in eine handliche Größe und kannst ihn einfach entsorgen. Der Anschlag an der Spitze des Schneidblatts macht es Dir leicht, die Teleskopsäge stabil in Position zu halten. Außerdem kannst Du damit bereits abgesägte Äste aus dem Baum ziehen, wenn sie nicht von allein zu Boden fallen. Nicht zuletzt schützt er beim bodennahen Schneiden die Kette. Willst Du den Entaster transportieren oder verstauen, kannst Du ihn in zwei Teile trennen, ganz einfach und werkzeuglos. Der Akku-Teleskop-Hochentaster TCS 20/18V P4A wird als Ready-To-Use Set mit Ladegerät und einem 2,5-Ah-18V-POWER FOR ALL-Akku geliefert. Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Deren Akkus sind mit zahlreichen weiteren Geräten rund ums Haus und den Garten kompatibel – was bedeutet, dass Du nicht mehr für jedes Produkt einen kaufen musst. So sparst Du Geld und bist flexibel! Power für Deine Ideen!

Ohne Leiter Bäume schneiden

Mit dem Akku-Teleskop-Hochentaster kannst Du fest auf dem Boden stehend hohe Bäume schneiden und einzelne Äste bis in vier Metern Höhe absägen. Standfest, bequem und ohne störendes Stromkabel.

Ein Akku für alle

Das Gerät wird als Ready-To-Use Set mit Ladegerät und 18V-Akku der POWER FOR ALL ALLIANCE geliefert. Die maximale Laufzeit liegt bei bis zu 50 Minuten und bis zu 200 Schnitte von Ästen mit 50 Millimeter Durchmesser.

LED-Anzeige

Die gut sichtbare LED-Anzeige zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus. Du weißt also immer, wie lange Du noch arbeiten kannst – und wann es Zeit wird für eine wohlverdiente Kaffeepause.

Abwinkelbarer Schneidkopf

Der schmale Schneidkopf lässt sich abwinkeln. So kommst Du im Baumwipfel auch an enge Stellen und kannst am Boden liegende Äste zerkleinern, ohne Dich bücken zu müssen.

Sichere Schnittführung

Der Anschlag an der Spitze des Schneidblatts hilft Dir, den Hochentaster stabil in Position zu halten oder bereits abgesägte Äste aus dem Baum zu ziehen, falls sie nicht von selbst zu Boden fallen. Zudem schützt er beim bodennahen Schneiden die Kette.

Der 18V-POWER-FOR-ALL-Akku – mehr als nur ein Akku

Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Ihre Akkus können in vielen Produkten führender Hersteller eingesetzt werden. Du brauchst also nicht für jedes einen extra Akku zu kaufen und sparst Geld!

Drei Jahre Garantie bei Registrierung

GARDENA bietet eine Garantieverlängerung auf drei Jahre. Voraussetzung ist, dass Du Dein Produkt innerhalb von drei Monaten nach Kauf registrieren lässt: www.gardena.com/registration
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Aststärke
50 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Klingenlänge
200 mm
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnitte pro Batterieladung
200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.