Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena PowerMax Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena PowerMax Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Blau, Orange
Gardena PowerMax Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Blau, Orange
Gardena PowerMax Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Blau, Orange
Gardena PowerMax Rasenmäher mit Radantrieb Akku Schwarz, Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86492567
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14621-55
EAN/GTIN:
     4078500054188
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Wendig, effizient, stark – der GARDENA Akku-Rasenmäher PowerMax 32/36V P4A solo Liegestuhl oder Rasenmäher? Das ist in den warmen Monaten die Frage. Wenn das Mähen keine mühselige Aufgabe ist, fällt Dir die Entscheidung leichter. Umso mehr, wenn Du weißt, dass Du Dich danach über einen perfekt gemähten Rasen freuen kannst. Der wendige, leistungsstarke GARDENA PowerMax 32/36V P4A (2 x 18V) ist der optimale Akku-Rasenmäher für kleinere Flächen. Der Rasenmäher ist mit allen Akku-Systemen der POWER FOR ALL ALLIANCE kompatibel. Je nach Akku-Typ reicht die Laufzeit für bis zu 480 Quadratmeter Rasen. Das speziell gehärtete Messer sorgt für optimale Schnittergebnisse; die Arbeitsbreite liegt bei 32 Zentimetern. Die Schnitthöhe lässt sich dank QuickFit leicht auf zehn verschiedene Stufen einstellen – einfach drücken und drehen. Rasenkämme an den Seiten des Gehäuses sorgen dafür, dass auch entlang von Mauern und Randsteinen keine unschönen Grasbüschel stehen bleiben. Dank des ergonomisch geformten ErgoTec-Handgriffs mit beidseitigen Bügelschaltern liegen die Hände immer in einer entspannten Arbeitsposition. Du kannst den Mäher also auch über längere Zeit schieben, ohne dass sie ermüden. Eine gut sichtbare LED-Anzeige direkt am Gerät informiert über den aktuellen Ladestand des Akkus. Das praktische CnC-System (Cut and Collect) gewährleistet, dass das Gras effizient geschnitten und gesammelt wird. Aufgrund der geführten Luftzirkulation und optimalen Position des Grasfangkorbes passt überdurchschnittlich viel Schnittgut in den Mähkorb, sodass Du ihn nur selten leeren musst und Zeit sparst. Der Haltebügel ist klappbar. Das Gerät lässt sich also leicht transportieren und platzsparend aufbewahren. Der Akku-Rasenmäher PowerMax 32/36V P4A wird solo ohne Ladegerät und Akkus geliefert. Du kannst ein 18V-System der POWER FOR ALL ALLIANCE einsetzen, einer der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Deren Akkus sind mit zahlreichen Geräten rund ums Haus und den Garten kompatibel – was bedeutet, dass Du nicht mehr für jedes einen extra Akku brauchst. So sparst Du Geld und bist flexibel! Du willst das Gerät mit Akkusystem kaufen? Kein Problem – dann ist das Ready-To-Use Set das richtige für Dich. Power für Deine Ideen. Nimm den Akku, der am besten zu Deinen Anforderungen passt Das Produkt wird ohne Akkus und Ladegerät geliefert. Es ist kompatibel mit allen 18V-POWER-FOR-ALL-Akkus und -Ladegeräten. Die Laufzeit kann für bis zu 480 m² reichen – je nachdem, für welchen Akku Du Dich entscheidest. Komfortabler Griff, müheloses Arbeiten Der ErgoTec-Handgriff mit beidseitigen Bügelschaltern macht die Bedienung komfortabel. Die ergonomische Form erlaubt eine natürliche Handhaltung, sodass Du den Mäher auch über längere Zeit mühelos und bequem schieben kannst. Starker PowerPlus-Motor Der perfekte Akku-Mäher für kleinere Flächen, dessen bürstenloser PowerPlus-Motor durch ein hohes Drehmoment und einen beeindruckenden Wirkungsgrad besticht. LED-Anzeige Die gut sichtbare LED-Anzeige direkt am Gerät informiert über den aktuellen Ladestand des Akkus. Du weißt also immer, wie lange Du noch arbeiten kannst – und wann es Zeit wird für eine wohlverdiente Pause. Perfekt gemäht, effizient aufgesammelt Dank des CnC-Systems wird Dein Rasen sauber gemäht und dabei das geschnittene Gras effizient aufgefangen. Die geführte Luftzirkulation und der optimal positionierte Korb bewirken, dass deutlich mehr Gras in die Grasfangbox passt. Du musst sie also nicht so oft leeren und das spart Zeit. Zehnstufige, zentrale Schnitthöheneinstellung Die Schnitthöhe stellst Du per QuickFit im Nu ein – einfach drücken und drehen. Seitliche Rasenkämme gewährleisten, dass auch an Randsteinen und Mauern kein Halm stehen bleibt. Der 18V-POWER-FOR-ALL-Akku – mehr als nur ein Akku Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Ihre Akkus können in vielen Produkten führender Hersteller eingesetzt werden. Du brauchst also nicht für jedes einen extra Akku zu kaufen und sparst Geld!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
480 m²
Schneideweite
32 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
10
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
8.4
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batterieladeanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-rasenmäher gardena, akku mäher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.