Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM ZCM207FKE07-910KAA Widerstand 910000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM ZCM207FKE07-910KAA Widerstand 910000 Ohm Metall
VITROHM ZCM207FKE07-910KAA Widerstand 910000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86496176
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM207FKE07-910KAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
910000 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Durchmesser
2.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.