Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM ZCM207FKE07-680KAA Widerstand 680000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM ZCM207FKE07-680KAA Widerstand 680000 Ohm Metall
VITROHM ZCM207FKE07-680KAA Widerstand 680000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86496220
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM207FKE07-680KAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
680000 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Durchmesser
2.2 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.