Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM ZCM207FKE07-36RAA Widerstand 36 Ohm Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VITROHM ZCM207FKE07-36RAA Widerstand 36 Ohm Metall
VITROHM ZCM207FKE07-36RAA Widerstand 36 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86496604
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM207FKE07-36RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
36 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Durchmesser
2.2 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,11151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,17*
€ 486,9123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,87*
€ 472,2753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,88*
€ 435,3972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,05*
€ 422,5095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,53*
€ 398,0907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.